Non retournable

Pepperl Fuchs - Connecteurs V11-G-YE2M-PVC-U - 239998-0003

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V11-G-YE2M-PVC-U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 3

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143252244

Réf. Sonepar

01129000172

Réf. Fournisseur

239998-0003

Marque

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

extrémité de ligne libre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

3

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

2 m

couleur de la gaine de câble:

jaune

avec affichage LED:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuSn

indice de protection (IP):

IP67

Cordon M12 3b droit longueur 2M PVC gaine jaune