Non retournable

Pepperl Fuchs - Connecteurs V11-W-1,5M-PVC-V3-WM - 210347

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V11-W-1,5M-PVC-V3-WM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - M8

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - coudé

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143252190

Réf. Sonepar

01129210347

Réf. Fournisseur

210347

Marque

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

M8

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

coudé

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

nombre de pôles:

3

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

1.5 m

couleur de la gaine de câble:

gris

avec affichage LED:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuSn

Prolongateur M12 3B femelle coudé mâle coudé M8 3b longueur 1,5M PVC