Pepperl Fuchs - Connecteurs V15-G-10M-PVC-ABG - 240004-100023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 5
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)
longueur du câble - 10 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143348848
Réf. Sonepar
01129002348
Réf. Fournisseur
240004-100023
Marque
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
5
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
10 m
couleur de la gaine de câble:
gris
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
HONGRIE


