Non retournable

Pepperl Fuchs - Connecteurs V15-G-2M-PVC-V15-G - 240775-0003

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V15-G-2M-PVC-V15-G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143037971

Réf. Sonepar

01129000238

Réf. Fournisseur

240775-0003

Marque

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

5

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

2 m

couleur de la gaine de câble:

gris

avec affichage LED:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

or

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

HONGRIE

Prolongateur M12 5B femelle droit mâle droit M12 5b longueur 2M PVC