Pepperl Fuchs - Connecteurs V15-G-7M-PVC - 239998-100013
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 5
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)
longueur du câble - 7 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143318117
Réf. Sonepar
01129202079
Réf. Fournisseur
239998-100013
Marque
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
5
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
7 m
couleur de la gaine de câble:
gris
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
IP67


