Non retournable

Pepperl Fuchs - Connecteurs V15-G-BK20M-PUR-U - 239998-100015

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V15-G-BK20M-PUR-U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 5

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)

  • longueur du câble - 20 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143318124

Réf. Sonepar

01129202081

Réf. Fournisseur

239998-100015

Marque

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

5

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

20 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

HONGRIE

Cordon M12 5b droit femelle longueur 20M PUR, résistant accrue aux produits chimiques et huile, "Flame-retardant " gaine noire