En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Connecteurs V15-G-BK5M-PUR-U - 239998-0042

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V15-G-BK5M-PUR-U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 5

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143037018

Réf. Sonepar

01129000184

Réf. Fournisseur

239998-0042

Marque

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

extrémité de ligne libre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

5

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

5 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

nickel/or

indice de protection (IP):

IP67

Cordon M12 5b droit femelle longueur 5M PUR, résistant accrue aux produits chimiques et huile, "Flame-retardant " gaine noire