Pepperl Fuchs - Connecteurs V15-G-VT2M-PUR-U/CAN - 70114141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 5
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)
longueur du câble - 2 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143399154
Réf. Sonepar
01129003423
Réf. Fournisseur
70114141
Marque
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
5
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
2 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
HONGRIE


