Non retournable

Pepperl Fuchs - Connecteurs V15-W-BK5M-PUR-U/ABG - 240005-100012

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V15-W-BK5M-PUR-U/ABG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • nombre de pôles - 5

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)

  • longueur du câble - 5 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143348947

Réf. Sonepar

01129005341

Réf. Fournisseur

240005-100012

Marque

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

nombre de pôles:

5

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

5 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

HONGRIE

Connecteurs V15-W-BK5M-PUR-U/ABG