En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Connecteurs V15S-G-10M-PUR-ABG - 70121434

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V15S-G-10M-PUR-ABG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 5

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)

  • longueur du câble - 1 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143404070

Réf. Sonepar

01129003606

Réf. Fournisseur

70121434

Marque

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

5

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

1 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

gris

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Connecteurs V15S-G-10M-PUR-ABG