Pepperl Fuchs - Connecteurs V15S-G-BK10M-PUR-U/0,75 - 240771-0011

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V15S-G-BK10M-PUR-U/0,75

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 5

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143037858

Réf. Sonepar

01129000225

Réf. Fournisseur

240771-0011

Marque

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

extrémité de ligne libre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

5

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

10 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuSn

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

HONGRIE

Cordon M12 5b mâle droit longueur 10M PUR, résistant accrue aux produits chimiques et huile, "Flame-retardant " gaine noire