Pepperl Fuchs - Connecteurs V15S-G-VT1M-PUR-U/CAN - 70115274

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 5
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)
longueur du câble - 1 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143399994
Réf. Sonepar
01129003399
Réf. Fournisseur
70115274
Marque
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
5
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
longueur du câble:
1 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
HONGRIE


