Non retournable

Pepperl Fuchs - Connecteurs V19-G-10M-PUR-ABG - 70105995

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V19-G-10M-PUR-ABG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 8

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)

  • longueur du câble - 10 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143394388

Réf. Sonepar

01129003286

Réf. Fournisseur

70105995

Marque

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

8

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

10 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

gris

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

HONGRIE

Connecteurs V19-G-10M-PUR-ABG