Pepperl Fuchs - Connecteurs V19-G-25M-PUR-ABG0 - 287700

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V19-G-25M-PUR-ABG0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 8

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)

  • longueur du câble - 25 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143260553

Réf. Sonepar

01129287700

Réf. Fournisseur

287700

Marque

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

8

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

25 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

gris

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

HONGRIE

Cordon M12 8b femelle droit longueur 25M PUR blindé