Pepperl Fuchs - Connecteurs V19-G-BK25M-PUR-U/ABG - 240004-100009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 8
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
longueur du câble - 25 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143218936
Réf. Sonepar
01129202092
Réf. Fournisseur
240004-100009
Marque
Pepperl Fuchs
finition raccordement électrique, côté champ:
extrémité de ligne libre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
8
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
longueur du câble:
25 m
couleur de la gaine de câble:
noir
matériau du corps de base de contact:
CuSn
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
HONGRIE


