Non retournable

Pepperl Fuchs - Connecteurs V19-G-BK4M-PUR-U/ABG-V19-G - 240787-0005

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V19-G-BK4M-PUR-U/ABG-V19-G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143254682

Réf. Sonepar

01129001349

Réf. Fournisseur

240787-0005

Marque

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

8

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

4 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuSn

indice de protection (IP):

IP67

Prolongateur M12 8B femelle droit mâle droit 8b longueur 4M PUR, résistant accrue aux produits chimiques et huile, "Flame-retardant " PUR blindé gaine noire