Pepperl Fuchs - Connecteurs V19-G-BK60M-PUR-U - 239998-0041
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 8
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
longueur du câble - 60 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143084500
Réf. Sonepar
01129001355
Réf. Fournisseur
239998-0041
Marque
Pepperl Fuchs
finition raccordement électrique, côté champ:
extrémité de ligne libre
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
8
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
longueur du câble:
60 m
couleur de la gaine de câble:
noir
matériau du corps de base de contact:
CuSn
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
HONGRIE


