Non retournable

Pepperl Fuchs - Connecteurs V1S-G-2M-PUR-SUBD9 - 194584

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V1S-G-2M-PUR-SUBD9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • longueur du câble - 2 m

  • matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)

  • couleur de la gaine de câble - gris

  • avec affichage LED - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143021031

Réf. Sonepar

01129194584

Réf. Fournisseur

194584

Marque

Pepperl Fuchs

nombre de pôles:

3

longueur du câble:

2 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

gris

avec affichage LED:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuSn

matériau du revêtement de contact:

or

pays de fabrication:

HONGRIE

Cordon M12 4b mâle droit longueur 2M PUR