Non retournable

Pepperl Fuchs - Connecteurs V1S-G-OR5M-POC - 240771-100011

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V1S-G-OR5M-POC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M12

  • type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143085385

Réf. Sonepar

01129202113

Réf. Fournisseur

240771-100011

Marque

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

extrémité de ligne libre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

5 m

matériau de la gaine de câble:

autre

couleur de la gaine de câble:

orange

avec affichage LED:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuZn

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

HONGRIE

Cordon M12 mâle droit 4b longueur 5M TPE, résistant aux projections de soudure gaine orange