Pepperl Fuchs - Connecteurs V1S-W-BK5M-PUR-U - 240772-100016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique, côté boîtier - M12
type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)
longueur du câble - 5 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143118403
Réf. Sonepar
01129001681
Réf. Fournisseur
240772-100016
Marque
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
coudé
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M12
type de contact à fiche, côté boîtier:
mâle (fiche)
longueur du câble:
5 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
IP67


