Non retournable

Pepperl Fuchs - Connecteurs V3-GM-BK1M-PUR-U - 240799-100017

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V3-GM-BK1M-PUR-U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 3

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M8

  • type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)

  • longueur du câble - 1 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143350254

Réf. Sonepar

01129002431

Réf. Fournisseur

240799-100017

Marque

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

3

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M8

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

1 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Cordon M8 3b femelle droit longueur 1M PUR, résistant accrue aux produits chimiques et huile, "Flame-retardant " gaine noire