Non retournable

Pepperl Fuchs - Connecteurs V3-GM-OR0,3M-POC-V11-G - 238625

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V3-GM-OR0,3M-POC-V11-G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143036714

Réf. Sonepar

01129238625

Réf. Fournisseur

238625

Marque

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

3

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M8

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

0.3 m

matériau de la gaine de câble:

autre

couleur de la gaine de câble:

orange

avec affichage LED:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuZn

matériau du revêtement de contact:

or

pays de fabrication:

HONGRIE

Prolongateur M8 3b femelle droit M8 3b mâle droit M12 3b longueur 0,3M TPE, résistant aux projections de soudure gaine orange