Non retournable

Pepperl Fuchs - Connecteurs V3-GR-0,75M-PVC-V3-GR - 70101496

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V3-GR-0,75M-PVC-V3-GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - M8

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143094073

Réf. Sonepar

01129003233

Réf. Fournisseur

70101496

Marque

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

M8

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

3

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M8

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

0.75 m

couleur de la gaine de câble:

gris

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

or

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

HONGRIE

Connecteurs V3-GR-0,75M-PVC-V3-GR