Pepperl Fuchs - Connecteurs V3-WM-0,5M-PVC - 240800-100010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé
nombre de pôles - 3
finition raccordement électrique, côté boîtier - M8
type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)
longueur du câble - 0.5 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143120284
Réf. Sonepar
01129202187
Réf. Fournisseur
240800-100010
Marque
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
coudé
nombre de pôles:
3
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M8
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
0.5 m
couleur de la gaine de câble:
gris
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
HONGRIE


