Non retournable

Pepperl Fuchs - Connecteurs V3-WM-BK2M-PVC-U - 240800-0002

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V3-WM-BK2M-PVC-U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • nombre de pôles - 3

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M8

  • type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143255368

Réf. Sonepar

01129000309

Réf. Fournisseur

240800-0002

Marque

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

extrémité de ligne libre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

nombre de pôles:

3

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M8

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

2 m

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuSn

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

HONGRIE

Cordon M8 3b femelle coudé longueur 2M PVC gaine noire