Non retournable

Pepperl Fuchs - Connecteurs V3-WM-E2-OR0,5M-POC-V11-G - 293717

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V3-WM-E2-OR0,5M-POC-V11-G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143189137

Réf. Sonepar

01129293717

Réf. Fournisseur

293717

Marque

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

nombre de pôles:

3

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M8

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

0.5 m

matériau de la gaine de câble:

autre

couleur de la gaine de câble:

orange

avec affichage LED:

Oui

matériau du corps de base de contact:

CuZn

pays de fabrication:

HONGRIE

Prolongateur M8 3b femelle coudé M8 3b mâle droit M12 M12 3b longueur 0,5M TPE, résistant aux projections de soudure gaine orange