Pepperl Fuchs - Connecteurs V31-GM-1,5M-PUR-V31-GM - 244184
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique, côté champ - M8
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique, côté boîtier - M8
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143116874
Réf. Sonepar
01129244184
Réf. Fournisseur
244184
Marque
Pepperl Fuchs
finition raccordement électrique, côté champ:
M8
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M8
longueur du câble:
1.5 m
couleur de la gaine de câble:
gris
matériau du corps de base de contact:
CuSn
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
HONGRIE


