Non retournable

Pepperl Fuchs - Connecteurs V31-GM-10M-PVC-ABG - 70114435

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V31-GM-10M-PVC-ABG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M8

  • type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143399536

Réf. Sonepar

01129003412

Réf. Fournisseur

70114435

Marque

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

extrémité de ligne libre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M8

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

10 m

couleur de la gaine de câble:

gris

avec affichage LED:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuZn

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

HONGRIE

Connecteurs V31-GM-10M-PVC-ABG