Pepperl Fuchs - Connecteurs V31-GM-BK10M-PUR-U-V31-GM - 240813-100000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique, côté champ - M8
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 4
finition raccordement électrique, côté boîtier - M8
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143087310
Réf. Sonepar
01129001554
Réf. Fournisseur
240813-100000
Marque
Pepperl Fuchs
finition raccordement électrique, côté champ:
M8
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
4
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M8
longueur du câble:
10 m
couleur de la gaine de câble:
noir
matériau du corps de base de contact:
CuSn
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
HONGRIE


