Non retournable

Pepperl Fuchs - Connecteurs V31-WM-OR0,6M-POC-V1-G - 240798-100007

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V31-WM-OR0,6M-POC-V1-G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • nombre de pôles - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143187805

Réf. Sonepar

01129001812

Réf. Fournisseur

240798-100007

Marque

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M8

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

0.6 m

matériau de la gaine de câble:

autre

couleur de la gaine de câble:

orange

avec affichage LED:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuZn

pays de fabrication:

HONGRIE

Prolongateur M8 4b femelle coudé mâle droit M12 4b longueur 0,6M TPE, résistant aux projections de soudure gaine orange