Pepperl Fuchs - Connecteurs V311-GR-BK1M-PUR-U - 70127484-100002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 5
finition raccordement électrique, côté boîtier - M8
type de contact à fiche, côté boîtier - femelle (douille)
longueur du câble - 1 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143492725
Réf. Sonepar
01129005443
Réf. Fournisseur
70127484-100002
Marque
Pepperl Fuchs
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
5
finition raccordement électrique, côté boîtier:
M8
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
1 m
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
couleur de la gaine de câble:
noir
avec affichage LED:
Non
matériau du revêtement de contact:
or
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
HONGRIE


