Non retournable

Pepperl Fuchs - Connecteurs V31S-GM-BK1M-PUR-U/ABG - 70145901-100001

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V31S-GM-BK1M-PUR-U/ABG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M8

  • type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)

  • longueur du câble - 1 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143505883

Réf. Sonepar

01129005471

Réf. Fournisseur

70145901-100001

Marque

Pepperl Fuchs

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M8

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

1 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

IP68

pays de fabrication:

HONGRIE

Connecteurs V31S-GM-BK1M-PUR-U/ABG