Non retournable

Pepperl Fuchs - Connecteurs V31S-GM-BK5M-PVC-U - 240807-100010

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V31S-GM-BK5M-PVC-U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 4

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - M8

  • type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143087297

Réf. Sonepar

01129002437

Réf. Fournisseur

240807-100010

Marque

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

extrémité de ligne libre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M8

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

5 m

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuSn

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

HONGRIE

Cordon M8 4b mâle droit longueur 5M PUR, résistant accrue aux produits chimiques et huile, "Flame-retardant " gaine noire