Non retournable

Pepperl Fuchs - Connecteurs V31S-GM-GN2M-PUR-E2S-V45 - 70152148

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V31S-GM-GN2M-PUR-E2S-V45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143506996

Réf. Sonepar

01129005451

Réf. Fournisseur

70152148

Marque

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M8

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

2 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

avec affichage LED:

Non

pays de fabrication:

HONGRIE

Connecteurs V31S-GM-GN2M-PUR-E2S-V45