Pepperl Fuchs - Connecteurs V3S-GM-0,15M-PUR-ABG-SUBD - 228636

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V3S-GM-0,15M-PUR-ABG-SUBD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143253012

Réf. Sonepar

01129228636

Réf. Fournisseur

228636

Marque

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

3

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M8

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

0.15 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

couleur de la gaine de câble:

gris

avec affichage LED:

Non

pays de fabrication:

HONGRIE

Cordon M8 3b mâle droit longueur 0,15M PUR blindé