Non retournable

Pepperl Fuchs - Connecteurs V45-G-C5-GN20M-PUR-E1S-V45-G - 70108180

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V45-G-C5-GN20M-PUR-E1S-V45-G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143395279

Réf. Sonepar

01129003308

Réf. Fournisseur

70108180

Marque

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

type de contact à fiche, côté champ:

mâle (fiche)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

8

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

20 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

HONGRIE

Connecteurs V45-G-C5-GN20M-PUR-E1S-V45-G