Non retournable

Pepperl Fuchs - Connecteurs V45-G-C5-GN5M-PUR-E1S - 70108172

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Connecteurs V45-G-C5-GN5M-PUR-E1S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - extrémité de ligne libre

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit

  • nombre de pôles - 8

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • type de contact à fiche, côté boîtier - mâle (fiche)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143395200

Réf. Sonepar

01129003305

Réf. Fournisseur

70108172

Marque

Pepperl Fuchs

finition raccordement électrique, côté champ:

extrémité de ligne libre

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

droit

nombre de pôles:

8

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

type de contact à fiche, côté boîtier:

mâle (fiche)

longueur du câble:

5 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

HONGRIE

Connecteurs V45-G-C5-GN5M-PUR-E1S