Pepperl Fuchs - Equipements de contrôle KCD2-R - 019498
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'alimentation électrique - actif
tension d'alimentation assignée DC - 24...24 V
nombre d'entrées selon NAMUR - 1
nombre de canaux - 1
fréquence de fonctionnement nominale - 0...0 Hz
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143001620
Réf. Sonepar
01129019498
Réf. Fournisseur
019498
Marque
Pepperl Fuchs
type d'alimentation électrique:
actif
tension d'alimentation assignée DC:
24...24 V
nombre d'entrées selon NAMUR:
1
nombre de canaux:
1
fréquence de fonctionnement nominale:
0...0 Hz
nombre d'entrées, sans potentiel:
0
tension de commutation:
24 V
courant de commutation:
0.2 A
fréquence de commutation:
1000 Hz
contact à fermeture du relais du circuit de sortie:
0
contact inverseur du relais du circuit de sortie:
1
nombre de circuits de sortie transistor sans potentiel:
0
nombre de circuits de sortie transistor pnp:
0
nombre de circuits de sortie transistor npn:
0
nombre de circuits de sortie transistor ambivalent:
0
nombre de circuits de sortie de coupleur optoélectronique:
0
sortie de signalisation de défaut:
Non
à sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR:
Oui
séparation galvanique entre les entrées:
Non
pays de fabrication:
INDONESIE
séparation galvanique entre la sortie et la sortie:
Non
séparation galvanique entre la tension d'alimentation et les autres circuits:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur:
20 mm
hauteur:
60 mm
température de fonctionnement:
-25...70 °C
type de boîtier:
appareil encastré
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
barre profilée fixation à vis
profondeur:
40 mm
indice de protection (IP):
IP20


