Pepperl Fuchs - Identification optique OHV10-F228-R2 - 70129777

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Identification optique OHV10-F228-R2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - appareil portatif

  • type d'interface - RS-232

  • indice de protection (IP) - IP54

  • standard radio Bluetooth - Non

  • type de fixation - fixation à borne

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143450404

Réf. Sonepar

01129004142

Réf. Fournisseur

70129777

Marque

Pepperl Fuchs

modèle:

appareil portatif

type d'interface:

RS-232

indice de protection (IP):

IP54

standard radio Bluetooth:

Non

type de fixation:

fixation à borne

largeur:

50 mm

hauteur:

140 mm

pays de fabrication:

MALAISIE

Identification optique OHV10-F228-R2