Pepperl Fuchs - Identification optique OPC120W-F200-R2-Ex - 70114069

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Identification optique OPC120W-F200-R2-Ex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - montage fixe

  • type d'interface - Ethernet

  • indice de protection (IP) - IP66

  • standard radio Bluetooth - Non

  • type de fixation - avec vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

01129005500

Réf. Fournisseur

70114069

Marque

Pepperl Fuchs

modèle:

montage fixe

type d'interface:

Ethernet

indice de protection (IP):

IP66

standard radio Bluetooth:

Non

type de fixation:

avec vis

largeur:

202 mm

hauteur:

279 mm

profondeur:

134 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Identification optique OPC120W-F200-R2-Ex