Pepperl Fuchs - Identification RFID IC-KP-B17-AIDA1 - 213244
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d'entrée - DC
finition du raccordement électrique - fiche
matériau du boîtier/corps - aluminium
largeur - 105 mm
hauteur - 73 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143027378
Réf. Sonepar
01129213244
Réf. Fournisseur
213244
Marque
Pepperl Fuchs
type de tension d'entrée:
DC
finition du raccordement électrique:
fiche
matériau du boîtier/corps:
aluminium
largeur:
105 mm
hauteur:
73 mm
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
SINGAPOUR


