Pepperl Fuchs - Identification RFID IC-KP-R2-V1 - 126457
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d'entrée - DC
finition du raccordement électrique - fiche
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
01129126457
Réf. Fournisseur
126457
Marque
Pepperl Fuchs
type de tension d'entrée:
DC
finition du raccordement électrique:
fiche
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP67


