Pepperl Fuchs - Identification RFID IC-KP2-1HB17-2V1D - 200876
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d'entrée - DC
finition du raccordement électrique - fiche
matériau du boîtier/corps - aluminium
largeur - 62 mm
hauteur - 41 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143023097
Réf. Sonepar
01129200876
Réf. Fournisseur
200876
Marque
Pepperl Fuchs
type de tension d'entrée:
DC
finition du raccordement électrique:
fiche
matériau du boîtier/corps:
aluminium
largeur:
62 mm
hauteur:
41 mm
indice de protection (IP):
IP67
pays de fabrication:
SINGAPOUR


