En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Identification RFID IC-KP2-2HB6-V15B - 200875

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Identification RFID IC-KP2-2HB6-V15B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d'entrée - DC

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • largeur - 62 mm

  • hauteur - 41 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143023080

Réf. Sonepar

01129200875

Réf. Fournisseur

200875

Marque

Pepperl Fuchs

type de tension d'entrée:

DC

finition du raccordement électrique:

fiche

matériau du boîtier/corps:

aluminium

largeur:

62 mm

hauteur:

41 mm

indice de protection (IP):

IP67

Unité de traitement RFID 2 voies RFID