Pepperl Fuchs - Identification RFID ICZ-3T-0,3M-PUR ABG-V15B-G - 249684
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur - autre
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur - autre
matériau du corps de base de contact - cuivre
matériau du revêtement de contact - nickel/or
avec affichage LED - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143040575
Réf. Sonepar
01129249684
Réf. Fournisseur
249684
Marque
Pepperl Fuchs
douilles filetées des emplacements de capteur/d'actionneur:
autre
finition des dérivations de conduit de capteur/actionneur:
autre
matériau du corps de base de contact:
cuivre
matériau du revêtement de contact:
nickel/or
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
IP65
pays de fabrication:
POLOGNE


