Pepperl Fuchs - Identification RFID ICZ-AIDA3-MSTB - 303075

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Identification RFID ICZ-AIDA3-MSTB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du revêtement de contact - or

  • classe de protection (IP), monté - IP65

  • blindé - Non

  • avec affichage du statut - Non

  • pays de fabrication - POLOGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143051731

Réf. Sonepar

01129303075

Réf. Fournisseur

303075

Marque

Pepperl Fuchs

matériau du revêtement de contact:

or

classe de protection (IP), monté:

IP65

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

pays de fabrication:

POLOGNE

Identification RFID ICZ-AIDA3-MSTB