Non retournable

Pepperl Fuchs - Identification RFID IPC02-16 - 112426

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Identification RFID IPC02-16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 0.125...0.125 MHz

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • hauteur - 3 mm

  • diamètre - 16 mm

  • pays de fabrication - MALAISIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143010264

Réf. Sonepar

01129112426

Réf. Fournisseur

112426

Marque

Pepperl Fuchs

fréquence:

0.125...0.125 MHz

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

3 mm

diamètre:

16 mm

pays de fabrication:

MALAISIE

Tag lecture écriture circulaire RFID 125 kHz