Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Pepperl Fuchs - Identification RFID IPC03-20K1 10pcs - 261634

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Identification RFID IPC03-20K1 10pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur - 31 mm

  • hauteur - 4.5 mm

  • profondeur - 40 mm

  • diamètre - 31 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143043316

Réf. Sonepar

01129261634

Réf. Fournisseur

261634

Marque

Pepperl Fuchs

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

31 mm

hauteur:

4.5 mm

profondeur:

40 mm

diamètre:

31 mm

Tag lecture écriture porte clé RFID 125 KHz lot de 10 pièces