Pepperl Fuchs - Identification RFID IPC03-C1 10pcs - 70113490

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence - 0.125...0.125 MHz
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur - 54 mm
hauteur - 0.8 mm
profondeur - 85.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050143398522
Réf. Sonepar
01129003924
Réf. Fournisseur
70113490
Marque
Pepperl Fuchs
fréquence:
0.125...0.125 MHz
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
54 mm
hauteur:
0.8 mm
profondeur:
85.6 mm


