Non retournable

Pepperl Fuchs - Identification RFID IPC03-MH44 - 220835

PEPPERL FUCHS
CopieCopie
Pepperl Fuchs - Identification RFID IPC03-MH44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 0.125...0.125 MHz

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • hauteur - 79 mm

  • profondeur - 79 mm

  • diamètre - 44 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050143029853

Réf. Sonepar

01129220835

Réf. Fournisseur

220835

Marque

Pepperl Fuchs

fréquence:

0.125...0.125 MHz

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

79 mm

profondeur:

79 mm

diamètre:

44 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Tag lecture écriture rectangulaire RFID 125 KHz